Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLMJB113 SHELLBOX113 (CF 2 PZ) MINI BOX+MORS 600V - MJB113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.2...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264403

Artikelnummer

ETLMJB113

Herstellernummer

MJB113

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.2...4 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.2...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

3...5 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

3...5 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Geeignet für:

sonstige

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve Spingbox. Dimensioni compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione