ETELEC S.R.L. - ETLMP2200 CRYSTALGEL 2 LT TRASP.TE BICO. RIEMP. FL - MP2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 2000 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033712908458
Artikelnummer
ETLMP2200
Herstellernummer
MP2200
Hersteller
ETL
Inhalt:
2000 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Crystalgel è un gel siliconico bicomponente trasparente e riaccessibile, per riempimenti isolanti e sigillature di scatole e cassette di derivazione contenenti connessioni elettriche fino a 1 kV o componenti elettronici, adatto per le sue caratteristichead una molteplicità di applicazioni. Crystalgel è caratterizzato da una trasparenza elevatissima che consente di mantenere la visibilità del contenuto della cassetta. I due componenti in recipienti separati garantiscono sempre il corretto rapporto di miscelazione 1:1. Crystalgel è fornito con la nuova caraffa graduata da 1 litro che consente di miscelare l’intero contenuto dei flaconi in un’unica operazione, velocizzando ancor di più l’installazione. Crystalgel può essere utilizzato, in base alla necessità, anche parzialmente, e riutilizzato successivamente all’apertura della confezione, massimizzando la resa. Elevata rigidità dielettrica: 24,5 kV/mm. Ampio campo di temperatura di impiego: da -60 a 200 oC. Una volta reticolato, Crystalgel può essere facilmente rimosso, senza l’utilizzo di utensili, anche dopo lunghi periodi di tempo. La bassa viscosità consente di colare facilmente Crystalgel e garantisce inoltre un veloce e sicuro riempimento dei contenitori e degli interspazi. Crystalgel è non tossico, non irritante, privo di odori e senza solventi, ed è classificato come prodotto non pericoloso ai sensi del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP). Idoneo per riempimento di cassette di derivazione; isolamento di connessioni elettriche 0,6/1 kV; isolamento di schede e componenti elettronici. Trasparente cristallino. Non tossico. Riaccessibile. Ecologico. Facilmente colabile. Nessuno spreco grazie ai flaconi separati e alla caraffa graduata. Ottimo isolamento elettrico. Protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, umidità , polvere) e dall’intrusione di animali, insetti, foglie. Buona resistenza meccanica. Senza scadenza. Riutilizzabile dopo l’apertura.







