Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLMR0050 MR-10 CONNET BT ROTT. 2 VITI CU/AL 6-50 - MR0050

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLMR0050 MR-10 CONNET BT ROTT. 2 VITI CU/AL 6-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6...50 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6...50 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 6...50 mm²

  • Werkstoff des Leiters - Aluminium

  • Spannungsreihe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908694

Artikelnummer

ETLMR0050

Herstellernummer

MR0050

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

6...50 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

6...50 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

6...50 mm²

Werkstoff des Leiters:

Aluminium

Spannungsreihe:

sonstige

Mit Isolierung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

6...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

6...50 mm²

Mit Lötloch:

nein

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

6...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

6...50 mm²

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Nennstrom:

0 A

Anzahl der Schrauben:

2

Connettori testa-testa con bulloni a rottura per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint e Submarine.