ETELEC S.R.L. - ETLMR0053 MR-13 CONN.BT ROTT.4 VITI CU/AL 150-300 - MR0053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 150...300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 150...300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 150...300 mm²
Werkstoff des Leiters - Aluminium
Spannungsreihe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8058774263604
Artikelnummer
ETLMR0053
Herstellernummer
MR0053
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
150...300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
150...300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
150...300 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium
Spannungsreihe:
sonstige
Mit Isolierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
150...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
150...300 mm²
Mit Lötloch:
nein
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
150...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150...300 mm²
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Nennstrom:
0 A
Anzahl der Schrauben:
4


