ETELEC S.R.L. - ETLNA4019 ISOEL 19BK 19MMX25M S=0.15MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033712905709
Artikelnummer
ETLNA4019
Herstellernummer
NA4019
Hersteller
ETL
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein