Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLNA4019K1 20 PZ+GADGET 19X25X0.15 ISOEL NERO - NA4019K1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264687

Artikelnummer

ETLNA4019K1

Herstellernummer

NA4019K1

Hersteller

ETL

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in PVC autoestinguente 19mm X 25m X 0,15 mm colore nero+ Giravite professionale PH2X100 mm in cromo Vanadio,isolamento fino a 1 KV.