Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLNA4119 ISOEL 19BE 19MMX25M S=0.15MM BLU - NA4119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712906492

Artikelnummer

ETLNA4119

Herstellernummer

NA4119

Hersteller

ETL

Farbe:

blau

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro adesivo in PVC autoestinguente dalle eccellenti caratteristiche di isolamento elettrico per impieghi fino a 105°C. • Buona resistenza all'abrasione, corrosione ed umidità • Elevata rigidità dielettrica • Temperatura di esercizio da 0°C a 105°C • Conforme alla norma CEI EN 60454-3-1