ETELEC S.R.L. - ETLNA4715 ISOEL 15VE 15MMX10M S=0.15MM VERDE - NA4715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
100 ST
EAN
8033712906478
Artikelnummer
ETLNA4715
Herstellernummer
NA4715
Hersteller
ETL
Farbe:
grün
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein



