Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLNA4823 ISOEL 823 AUTOAGGL.69KV 25MMX9.1MX0.75MM - NA4823

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLNA4823 ISOEL 823 AUTOAGGL.69KV 25MMX9.1MX0.75MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501683511

Artikelnummer

ETLNA4823

Herstellernummer

NA4823

Hersteller

ETL

Farbe:

schwarz

Breite:

25 mm

Werkstoff:

EPR

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.75 mm

Länge:

9.1 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR per la protezione e l’isolamento di qualsiasi superficie o conduttore fino a 132 kV.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo.• Il nastro si amalgama rapidamentequando applicato senza l’utilizzo di calore o pressione esterna.• Compatibile con un vasta tipologia di gomme e plastiche per l’isolamento dei cavi quali ad esempio polietilene, PVC, butile e neoprene.• Temperatura di esercizio da –40°C a +100°C.