ETELEC S.R.L. - ETLNA4923 ISOEL 923 AUTOAGGL.69KV 38MMX9.1MX0.75MM - NA4923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 38 mm
Werkstoff - EPR
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.75 mm
Packung
1 ST
EAN
8033712908021
Artikelnummer
ETLNA4923
Herstellernummer
NA4923
Hersteller
ETL
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Werkstoff:
EPR
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.75 mm
Länge:
9.1 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...100 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja


