Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLNA5023 ISOEL 1023 AUTOAGGL.69KV 51MMX9.1MX0.75M - NA5023

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLNA5023 ISOEL 1023 AUTOAGGL.69KV 51MMX9.1MX0.75M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 51 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908038

Artikelnummer

ETLNA5023

Herstellernummer

NA5023

Hersteller

ETL

Farbe:

schwarz

Breite:

51 mm

Werkstoff:

EPR

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.75 mm

Länge:

9.1 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro adesivo isolante autoagglomerante in EPR per isolamento elettrico e protezione di conduttori, superfici, cavi e connessioni elettriche in generale fino a 69 kV. Compatibile con un?ampia tipologia di gomme e plastiche per l?isolamento dei cavi (polietilene, PVC, butile, neoprene)