ETELEC S.R.L. - ETLNT0012 NTMT-12-ANASTRO ISOLAM. SBARRE MT - NT0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 M
EAN
8033712902289
Artikelnummer
ETLNT0012
Herstellernummer
NT0012
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
25 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein






