Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLNT0014 NTMT-14-A NASTRO ISOLAM. SBARRE MT - NT0014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 M

EAN

8033712902296

Artikelnummer

ETLNT0014

Herstellernummer

NT0014

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

0 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

50 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Nastro termorestringente per isolamento sbarre e connessioni in rame o alluminio di forma complessa di Media Tensione. Fornito in bobina e adesivo termofusibile su di un lato. Installazione mediante fiamma con sormonto di 2/3 della larghezza