Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLPA2521 GTPA-252/95-450 GUAINA ANTICORR. PALI - PA2521

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLPA2521 GTPA-252/95-450 GUAINA ANTICORR. PALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 252 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 95 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908892

Artikelnummer

ETLPA2521

Herstellernummer

PA2521

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

252 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

95 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

450 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.