Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLPA4381 WPCP-IV-100X430 PEZZA CHIUSURA X RJS-430 - PA4381

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLPA4381 WPCP-IV-100X430 PEZZA CHIUSURA X RJS-430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 0 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 0 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8033712902371

Artikelnummer

ETLPA4381

Herstellernummer

PA4381

Hersteller

ETL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

0 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

0 mm

Höhe:

430 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

95 mm

Zubehör:

ja

Breite:

100 mm

Ersatzteil:

ja

Tiefe:

0 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

0

Einstecktiefe:

0 mm

Gewicht:

0.1 kg

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.