ETELEC S.R.L. - ETLPP03515 CTC-35/15 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE - PP03515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Nennquerschnitt - 70...300 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501684860
Artikelnummer
ETLPP03515
Herstellernummer
PP03515
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Nennquerschnitt:
70...300 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
90 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
2:1
Bedruckbar:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
UL-Zulassung:
nein


