ETELEC S.R.L. - ETLPP07532 CTC-75/32 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE - PP07532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 35 mm
Nennquerschnitt - 300...630 mm²
Packung
1 ST
EAN
8033501684884
Artikelnummer
ETLPP07532
Herstellernummer
PP07532
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
35 mm
Nennquerschnitt:
300...630 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
3:1
Bedruckbar:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
UL-Zulassung:
nein


