ETELEC S.R.L. - ETLPP12070 CTC-120/70 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE - PP12070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Nennquerschnitt - 630...1000 mm²
Packung
1 ST
EAN
8033501684907
Artikelnummer
ETLPP12070
Herstellernummer
PP12070
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Nennquerschnitt:
630...1000 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
2:1
Bedruckbar:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
UL-Zulassung:
nein


