ETELEC S.R.L. - ETLPP20025 TBT/B-25 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE - PP20025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6...25 mm²
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 32 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
1 ST
EAN
8033501684914
Artikelnummer
ETLPP20025
Herstellernummer
PP20025
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
6...25 mm²
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
32 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
85 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm


