Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLPP20150 TBT/B-150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE - PP20150

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLPP20150 TBT/B-150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35...150 mm²

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684921

Artikelnummer

ETLPP20150

Herstellernummer

PP20150

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

35...150 mm²

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

60 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

24 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

120 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

20 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

7 mm

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi bipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo bipolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi bipolari bt. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.