ETELEC S.R.L. - ETLPP30150 TBT/T-150 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENT - PP30150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50...150 mm²
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
1 ST
EAN
8033501684952
Artikelnummer
ETLPP30150
Herstellernummer
PP30150
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
50...150 mm²
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
25 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
188 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm


