ETELEC S.R.L. - ETLPP30500 TBT/T-500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENT - PP30500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 185...500 mm²
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
1 ST
EAN
8033501684976
Artikelnummer
ETLPP30500
Herstellernummer
PP30500
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
185...500 mm²
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
110 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
55 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
235 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
45 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
21 mm