Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLPP40070 TBT/Q-70 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTR. - PP40070

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLPP40070 TBT/Q-70 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50...70 mm²

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 50 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685003

Artikelnummer

ETLPP40070

Herstellernummer

PP40070

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

50...70 mm²

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

50 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

17 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

95 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

17 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

4 mm

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi quadripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo quadripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi quadripolari bt. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.