ETELEC S.R.L. - ETLPP40150 TBT/Q-150 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTR. - PP40150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 95...150 mm²
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 58 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
1 ST
EAN
8033501685010
Artikelnummer
ETLPP40150
Herstellernummer
PP40150
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
95...150 mm²
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
58 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
170 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm


