ETELEC S.R.L. - ETLPP40300 TBT/Q-300 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTR. - PP40300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 40...300 mm²
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 125 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
1 ST
EAN
8033501685027
Artikelnummer
ETLPP40300
Herstellernummer
PP40300
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
40...300 mm²
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
125 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
40 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
208 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
44 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm


