ETELEC S.R.L. - ETLRB3064 ROLLBOX 6.4/3,2-YG DISPENSER GUAINA G/V - RB3064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501680336
Artikelnummer
ETLRB3064
Herstellernummer
RB3064
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



