ETELEC S.R.L. - ETLRB6024 ROLLBOX 2.4/1,2-BE DISPENSER GUAINA BLU - RB6024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501680169
Artikelnummer
ETLRB6024
Herstellernummer
RB6024
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



