ETELEC S.R.L. - ETLRB6032 ROLLBOX 3.2/1,6-BE DISPENSER GUAINA BLU - RB6032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501680176
Artikelnummer
ETLRB6032
Herstellernummer
RB6032
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



