ETELEC S.R.L. - ETLRB6095 ROLLBOX 9.5/4,8-BE DISPENSER GUAINA BLU - RB6095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033501680206
Artikelnummer
ETLRB6095
Herstellernummer
RB6095
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.85 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



