Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLRE0400 RESIL 400 RESINA SILICONICA RIACC 4 LT. - RE0400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 4000 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263321

Artikelnummer

ETLRE0400

Herstellernummer

RE0400

Hersteller

ETL

Inhalt:

4000 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Resil 400 - Resina siliconica bicomponente riaccessibile - 4 litri. Contenuto della confezione: 2 flaconi trasparenti da 2 litri; caraffa graduata da 5 litri. Applicazioni: • Riempimento di cassette di derivazione • Isolamento di connessioni elettriche 0,6/1 kV • Isolamento di schede e componenti elettronici • Ideale per giunzioni di bassa tensione Resil Joint® in linea (Serie RJA) con gusci Serie GSA e in derivazione (Serie RJB) con gusci Serie GSB. Vantaggi: • Riaccessibile • Utilizzabile parzialmente in base alle necessità • Miscelabile in unica soluzione nelle cara#e fornite • Facilmente colabile • Reticolazione rapida e non esotermica • Ottimo isolamento elettrico • Non igroscopica • Buona resistenza meccanica che impedisce il contatto accidentale con parti in tensione • Protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, umidità) dalla polvere e dall'intrusione di animali, insetti, foglie • Autoestinguente di classe V0 • Non tossica (priva di isocianati) • Ecologica • Caraffa riutilizzabile facile da pulire