Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLRH1006 RHB-06BK 100 MT. GUAINA TRECCIATA NERA - RH1006

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLRH1006 RHB-06BK 100 MT. GUAINA TRECCIATA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 5...15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

8033712900858

Artikelnummer

ETLRH1006

Herstellernummer

RH1006

Hersteller

ETL

Bündeldurchmesser:

5...15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...170 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Guaina trecciata in poliestere in bobina. Per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici; cablaggio settore civile, industriale, automotive. Elevata resistenza meccanica. Ottima resistenza alla trazione e al taglio. Removibile. Buona resistenza agli agenti chimici. Buona resistenza ai raggi UV. In poliestere monofilato di prima qualità, autoestinguente HB secondo UL 94. Colore nero. Temperatura di impiego continuato: –50 / 170 ºC. Punto di fusione: 260 ºC. Assenza di sostanze tossiche e priva di alogeni