ETELEC S.R.L. - ETLRH1015 RHB-15BK 100 MT. GUAINA TRECCIATA NERA - RH1015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 12...29 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
8033712900896
Artikelnummer
ETLRH1015
Herstellernummer
RH1015
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
12...29 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


