ETELEC S.R.L. - ETLRH2040 RHB-40GR 50 MT. GUAINA TRECCIATA GRIGIA - RH2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 35...60 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8033712901220
Artikelnummer
ETLRH2040
Herstellernummer
RH2040
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
35...60 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


