Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSBOX5 SPRING BOX CONNETTORI A LEVE 5 VIE 0.6/1 - SBOX5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 5

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774262867

Artikelnummer

ETLSBOX5

Herstellernummer

SBOX5

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

5

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

1...4.8 mm

Nennspannung:

600 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Transparent:

nein

Connettore compatto isolante a leve.