Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH0150 SHARK 150 GIUNTO GEL + MORSETTO 1 KV - SH0150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...50 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...35 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261419

Artikelnummer

ETLSH0150

Herstellernummer

SH0150

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...50 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...35 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15...35 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...25 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del cavo passante fino a 50 mm2 .Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passanteed alloggiato nelle apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.