Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH0306 SHARK 306 GIUNTO GEL + MORSETTIERA 3P 1 - SH0306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712907857

Artikelnummer

ETLSH0306

Herstellernummer

SH0306

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

5...15 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

5...15 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto ad isolamento in gel per connessione in lineacavi tripolari - morsettiera tripolare isolata inclusa