Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH0435 SHARK 435 GIUNTO GEL DERIV + SEPARATOR 1 - SH0435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...35 mm²

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680442

Artikelnummer

ETLSH0435

Herstellernummer

SH0435

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...35 mm²

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...25 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

19.8...29.2 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

14.6...26.8 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto in derivazione a 90° per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 35 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.