Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH0506 SHARK 506 GIUNTO GEL 1 KV + MORSETTIERA - SH0506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680534

Artikelnummer

ETLSH0506

Herstellernummer

SH0506

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

10...20 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

10...20 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a cinque conduttori e sezione del cavo passante fino a 6 mm2 . La morsettiera pentapolare isolata, fornita a corredo, garantisce il doppio isolamento ed inserita nell’apposita sede garantisce il giusto posizionamento ed il bloccaggio del cavo all’interno del giunto.