ETELEC S.R.L. - ETLSH1406 SHARK 406/S GIUNTO GEL 1 KV SENZA SEPARA - SH1406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...50 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...35 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
6 ST
EAN
8033501680459
Artikelnummer
ETLSH1406
Herstellernummer
SH1406
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...50 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...35 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
10.9...16.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
7...14.6 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige





