Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSH1435 SHARK 435/S GIUNTO GEL DERIV SENZA SEP 1 - SH1435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...240 mm²

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...120 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680497

Artikelnummer

ETLSH1435

Herstellernummer

SH1435

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

95...240 mm²

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

50...120 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20.4...30.4 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

16.4...22.4 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto senza separatori per giunzioni in derivazione a 90° per cavi unipolari.Il maggiore spazio all’interno del giunto, grazie all’assenza dei separatori, consente l’isolamento di giunzioni in derivazione su cavi unipolari passanti fino a 240 mm2 .