Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSK0315 SHARK315 (50 PZ)GIUNTO GEL IMB. INDUSTR - SK0315

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLSK0315 SHARK315 (50 PZ)GIUNTO GEL IMB. INDUSTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...1.5 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774260696

Artikelnummer

ETLSK0315

Herstellernummer

SK0315

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.5...1.5 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.5...1.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

0...0 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

0...0 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Con i giunti ad isolamento in gel SHARK Serie Classic si realizzano connessioni in linea e in derivazione parallela su cavi di bassa tensione 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque fasi. Le versioni senza morsettiera e senza separatori, grazie al maggiore spazio disponibile all'interno del giunto, sono indicate per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi unipolari, e per la connessione e l'isolamento di schede e componenti elettronici. Le versioni con separatori sono idonee per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi fino a quattro fasi. Le versioni con morsettiera consentono la connessione in linea, con doppio isolamento, di cavi fino a cinque fasi e sono disponibili, a richiesta, con connettori in alluminio stagnato per connessioni rame-rame, alluminio alluminio e rame-alluminio.