ETELEC S.R.L. - ETLSK0410 SHARK410 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV - SK0410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...10 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
50 ST
EAN
8058774261440
Artikelnummer
ETLSK0410
Herstellernummer
SK0410
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...10 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
14.6...19.8 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13.4...14.6 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


