Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSK0435 SHARK435 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV - SK0435

KopierenKopieren
ETELEC S.R.L. - ETLSK0435 SHARK435 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...35 mm²

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 25 ST

EAN

8058774261501

Artikelnummer

ETLSK0435

Herstellernummer

SK0435

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...35 mm²

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...25 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

19.8...29.2 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

14.6...26.8 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1 kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.