Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSKA3S GIUNTO SIZE 3S LINEA RESINA 1KV - SKA3S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908199

Artikelnummer

ETLSKA3S

Herstellernummer

SKA3S

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gießharz

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni diinstallazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso