Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSKB1 GIUNTO SIZE 1 DERIV RESINA 1KV - SKB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...6 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 4 ST

EAN

8033712906362

Artikelnummer

ETLSKB1

Herstellernummer

SKB1

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...6 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...23 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...23 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunzioni in derivazione ad isolamento in resina