Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSKB2 GIUNTO SIZE 2 DERIV RESINA 1KV - SKB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712906829

Artikelnummer

ETLSKB2

Herstellernummer

SKB2

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...25 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

12...27 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

12...27 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunzioni in derivazione ad isolamento in resina