Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLSKB4 GIUNTO SIZE 4 DERIV RESINA 1KV - SKB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 50...120 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...50 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712907284

Artikelnummer

ETLSKB4

Herstellernummer

SKB4

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

50...120 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

25...50 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

35...51 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

17...33 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni diinstallazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso