ETELEC S.R.L. - ETLSKGD01 GIUNTO DERIVAZ 1X70MM2 RESINA 1KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
4 ST
EAN
8058774266605
Artikelnummer
ETLSKGD01
Herstellernummer
SKGD01
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
7...23 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
7...23 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


