ETELEC S.R.L. - ETLT1202 X10 - FORBICI PROFESSIONALI X ELETTRICIS - T1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - beidseitig
Länge der Klinge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8058774264540
Artikelnummer
ETLT1202
Herstellernummer
T1202
Hersteller
ETL
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
beidseitig
Länge der Klinge:
50 mm
Länge:
155 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Forbici professionali per elettricisti, lame in acciaio, tagliacavo fino a 50 mm2, crimpatrice universale per capicorda da 1 a 6 mm2.