ETELEC S.R.L. - ETLTA0000 TX5 (100 PZ)TASS UNIV IN NYLON 5X25 MM+V - TA0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Mit Schraube - ja
Packung
20 ST
EAN
8033712908724
Artikelnummer
ETLTA0000
Herstellernummer
TA0000
Hersteller
ETL
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochtiefe:
30 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein






